

CHF 81.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.00 | - |
4+ | CHF 69.70 | 13.95% |
10+ | CHF 61.10 | 24.57% |
20+ | CHF 54.60 | 32.59% |
30+ | CHF 51.00 | 37.04% |
50+ | CHF 49.70 | 38.64% |
100+ | CHF 47.90 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |