

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.90 | - |
4+ | CHF 31.00 | 13.65% |
10+ | CHF 27.20 | 24.23% |
20+ | CHF 24.20 | 32.59% |
30+ | CHF 22.60 | 37.05% |
50+ | CHF 22.00 | 38.72% |
100+ | CHF 21.30 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |