

CHF 475.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 513.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 475.00 | - |
4+ | CHF 407.50 | 14.21% |
10+ | CHF 357.50 | 24.74% |
20+ | CHF 320.00 | 32.63% |
30+ | CHF 298.50 | 37.16% |
50+ | CHF 291.00 | 38.74% |
100+ | CHF 280.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |