

CHF 395.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 395.50 | - |
4+ | CHF 340.00 | 14.03% |
10+ | CHF 298.00 | 24.65% |
20+ | CHF 266.00 | 32.74% |
30+ | CHF 248.50 | 37.17% |
50+ | CHF 242.00 | 38.81% |
100+ | CHF 233.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |