

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'095.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'013.00 | - |
4+ | CHF 877.50 | 13.38% |
10+ | CHF 769.00 | 24.09% |
20+ | CHF 720.50 | 28.87% |
30+ | CHF 672.00 | 33.66% |
50+ | CHF 655.00 | 35.34% |
100+ | CHF 632.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |