

CHF 478.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 478.50 | - |
4+ | CHF 411.00 | 14.11% |
10+ | CHF 360.50 | 24.66% |
20+ | CHF 324.50 | 32.18% |
30+ | CHF 303.00 | 36.68% |
50+ | CHF 295.00 | 38.35% |
100+ | CHF 285.00 | 40.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |