

CHF 1'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'001.00 | - |
4+ | CHF 894.00 | 10.69% |
10+ | CHF 784.00 | 21.68% |
20+ | CHF 765.00 | 23.58% |
30+ | CHF 714.00 | 28.67% |
50+ | CHF 695.50 | 30.52% |
100+ | CHF 685.00 | 31.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |