

CHF 864.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.00 | - |
4+ | CHF 769.00 | 11.00% |
10+ | CHF 674.50 | 21.93% |
20+ | CHF 620.00 | 28.24% |
30+ | CHF 578.50 | 33.04% |
50+ | CHF 563.50 | 34.78% |
100+ | CHF 551.00 | 36.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |