

CHF 570.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 570.00 | - |
4+ | CHF 512.50 | 10.09% |
10+ | CHF 449.00 | 21.23% |
20+ | CHF 417.50 | 26.75% |
30+ | CHF 389.50 | 31.67% |
50+ | CHF 379.50 | 33.42% |
100+ | CHF 366.00 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |