

CHF 995.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'076.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 995.50 | - |
4+ | CHF 887.50 | 10.85% |
10+ | CHF 778.00 | 21.85% |
20+ | CHF 752.50 | 24.41% |
30+ | CHF 702.50 | 29.43% |
50+ | CHF 684.50 | 31.24% |
100+ | CHF 673.50 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |