

CHF 850.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 918.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 850.00 | - |
4+ | CHF 757.50 | 10.88% |
10+ | CHF 664.00 | 21.88% |
20+ | CHF 609.00 | 28.35% |
30+ | CHF 568.50 | 33.12% |
50+ | CHF 553.50 | 34.88% |
100+ | CHF 542.50 | 36.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |