

CHF 1'011.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'092.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'011.00 | - |
4+ | CHF 872.00 | 13.75% |
10+ | CHF 765.00 | 24.33% |
20+ | CHF 703.00 | 30.46% |
30+ | CHF 656.50 | 35.06% |
50+ | CHF 639.50 | 36.75% |
100+ | CHF 616.50 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |