

CHF 387.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.00 | - |
4+ | CHF 333.00 | 13.95% |
10+ | CHF 292.00 | 24.55% |
20+ | CHF 261.50 | 32.43% |
30+ | CHF 244.00 | 36.95% |
50+ | CHF 237.50 | 38.63% |
100+ | CHF 229.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 160 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |