

CHF 558.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.00 | - |
4+ | CHF 502.00 | 10.04% |
10+ | CHF 440.50 | 21.06% |
20+ | CHF 409.50 | 26.61% |
30+ | CHF 382.50 | 31.45% |
50+ | CHF 372.50 | 33.24% |
100+ | CHF 359.00 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |