

CHF 972.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'050.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 972.00 | - |
4+ | CHF 867.00 | 10.80% |
10+ | CHF 760.50 | 21.76% |
20+ | CHF 735.50 | 24.33% |
30+ | CHF 686.50 | 29.37% |
50+ | CHF 669.00 | 31.17% |
100+ | CHF 657.50 | 32.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |