

CHF 831.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 898.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 831.50 | - |
4+ | CHF 740.50 | 10.94% |
10+ | CHF 649.00 | 21.95% |
20+ | CHF 596.50 | 28.26% |
30+ | CHF 557.00 | 33.01% |
50+ | CHF 542.50 | 34.76% |
100+ | CHF 531.00 | 36.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |