

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.80 | - |
4+ | CHF 37.80 | 13.70% |
10+ | CHF 33.10 | 24.43% |
20+ | CHF 29.60 | 32.42% |
30+ | CHF 27.60 | 36.99% |
50+ | CHF 26.90 | 38.58% |
100+ | CHF 25.90 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |