

CHF 967.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'045.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 967.00 | - |
4+ | CHF 855.50 | 11.53% |
10+ | CHF 750.00 | 22.44% |
20+ | CHF 717.00 | 25.85% |
30+ | CHF 669.50 | 30.77% |
50+ | CHF 652.00 | 32.57% |
100+ | CHF 640.50 | 33.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |