

CHF 815.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 881.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 815.00 | - |
4+ | CHF 725.00 | 11.04% |
10+ | CHF 636.00 | 21.96% |
20+ | CHF 584.50 | 28.28% |
30+ | CHF 545.50 | 33.07% |
50+ | CHF 531.00 | 34.85% |
100+ | CHF 519.50 | 36.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |