

CHF 972.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'050.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 972.00 | - |
4+ | CHF 845.00 | 13.07% |
10+ | CHF 741.00 | 23.77% |
20+ | CHF 677.00 | 30.35% |
30+ | CHF 632.00 | 34.98% |
50+ | CHF 615.50 | 36.68% |
100+ | CHF 593.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |