

CHF 537.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 581.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 537.50 | - |
4+ | CHF 485.50 | 9.67% |
10+ | CHF 425.50 | 20.84% |
20+ | CHF 394.50 | 26.60% |
30+ | CHF 368.00 | 31.53% |
50+ | CHF 358.50 | 33.30% |
100+ | CHF 346.00 | 35.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |