

CHF 951.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'028.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 951.50 | - |
4+ | CHF 842.00 | 11.51% |
10+ | CHF 738.00 | 22.44% |
20+ | CHF 705.00 | 25.91% |
30+ | CHF 658.00 | 30.85% |
50+ | CHF 640.50 | 32.69% |
100+ | CHF 630.50 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |