

CHF 809.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 875.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 809.50 | - |
4+ | CHF 718.50 | 11.24% |
10+ | CHF 630.00 | 22.17% |
20+ | CHF 572.00 | 29.34% |
30+ | CHF 534.00 | 34.03% |
50+ | CHF 520.00 | 35.76% |
100+ | CHF 507.00 | 37.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |