

CHF 532.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 575.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 532.50 | - |
4+ | CHF 480.00 | 9.86% |
10+ | CHF 421.00 | 20.94% |
20+ | CHF 385.00 | 27.70% |
30+ | CHF 359.50 | 32.49% |
50+ | CHF 350.00 | 34.27% |
100+ | CHF 337.50 | 36.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |