

CHF 934.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'010.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 934.50 | - |
4+ | CHF 813.00 | 13.00% |
10+ | CHF 713.00 | 23.70% |
20+ | CHF 650.50 | 30.39% |
30+ | CHF 607.50 | 34.99% |
50+ | CHF 591.50 | 36.70% |
100+ | CHF 571.00 | 38.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |