

CHF 434.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 434.50 | - |
4+ | CHF 374.00 | 13.92% |
10+ | CHF 327.50 | 24.63% |
20+ | CHF 292.50 | 32.68% |
30+ | CHF 273.00 | 37.17% |
50+ | CHF 265.50 | 38.90% |
100+ | CHF 256.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |