

CHF 940.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'016.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 940.00 | - |
4+ | CHF 815.00 | 13.30% |
10+ | CHF 714.50 | 23.99% |
20+ | CHF 681.50 | 27.50% |
30+ | CHF 636.00 | 32.34% |
50+ | CHF 619.50 | 34.10% |
100+ | CHF 609.50 | 35.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |