

CHF 794.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 794.50 | - |
4+ | CHF 706.50 | 11.08% |
10+ | CHF 619.50 | 22.03% |
20+ | CHF 559.50 | 29.58% |
30+ | CHF 522.50 | 34.24% |
50+ | CHF 508.50 | 36.00% |
100+ | CHF 495.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |