

CHF 527.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 570.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 527.50 | - |
4+ | CHF 466.50 | 11.56% |
10+ | CHF 409.00 | 22.46% |
20+ | CHF 374.00 | 29.10% |
30+ | CHF 349.00 | 33.84% |
50+ | CHF 340.00 | 35.55% |
100+ | CHF 327.50 | 37.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |