

CHF 921.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 996.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 921.50 | - |
4+ | CHF 796.00 | 13.62% |
10+ | CHF 698.00 | 24.25% |
20+ | CHF 667.50 | 27.56% |
30+ | CHF 623.00 | 32.39% |
50+ | CHF 607.00 | 34.13% |
100+ | CHF 596.50 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |