

CHF 776.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 838.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 776.00 | - |
4+ | CHF 690.00 | 11.08% |
10+ | CHF 604.50 | 22.10% |
20+ | CHF 547.00 | 29.51% |
30+ | CHF 511.00 | 34.15% |
50+ | CHF 497.50 | 35.89% |
100+ | CHF 484.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |