

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.40 | - |
4+ | CHF 38.10 | 14.19% |
10+ | CHF 33.40 | 24.77% |
20+ | CHF 29.90 | 32.66% |
30+ | CHF 27.90 | 37.16% |
50+ | CHF 27.20 | 38.74% |
100+ | CHF 26.30 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |