

CHF 68.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.00 | - |
4+ | CHF 58.40 | 14.12% |
10+ | CHF 51.20 | 24.71% |
20+ | CHF 45.80 | 32.65% |
30+ | CHF 42.80 | 37.06% |
50+ | CHF 41.60 | 38.82% |
100+ | CHF 40.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |