

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.90 | - |
4+ | CHF 42.20 | 13.70% |
10+ | CHF 37.00 | 24.34% |
20+ | CHF 33.00 | 32.52% |
30+ | CHF 30.80 | 37.01% |
50+ | CHF 30.00 | 38.65% |
100+ | CHF 29.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |