

CHF 896.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 968.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 896.00 | - |
4+ | CHF 779.50 | 13.00% |
10+ | CHF 683.50 | 23.72% |
20+ | CHF 623.00 | 30.47% |
30+ | CHF 581.50 | 35.10% |
50+ | CHF 566.50 | 36.77% |
100+ | CHF 546.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |