

CHF 409.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 409.00 | - |
4+ | CHF 351.50 | 14.06% |
10+ | CHF 308.50 | 24.57% |
20+ | CHF 277.00 | 32.27% |
30+ | CHF 258.50 | 36.80% |
50+ | CHF 251.50 | 38.51% |
100+ | CHF 242.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |