

CHF 901.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 973.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 901.00 | - |
4+ | CHF 779.50 | 13.49% |
10+ | CHF 683.50 | 24.14% |
20+ | CHF 652.50 | 27.58% |
30+ | CHF 609.00 | 32.41% |
50+ | CHF 593.00 | 34.18% |
100+ | CHF 583.50 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |