

CHF 730.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 730.50 | - |
4+ | CHF 649.00 | 11.16% |
10+ | CHF 569.00 | 22.11% |
20+ | CHF 514.50 | 29.57% |
30+ | CHF 480.50 | 34.22% |
50+ | CHF 468.00 | 35.93% |
100+ | CHF 455.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |