

CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 401.00 | - |
4+ | CHF 343.50 | 14.34% |
10+ | CHF 301.00 | 24.94% |
20+ | CHF 269.00 | 32.92% |
30+ | CHF 251.00 | 37.41% |
50+ | CHF 244.50 | 39.03% |
100+ | CHF 236.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |