

CHF 853.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 853.50 | - |
4+ | CHF 742.00 | 13.06% |
10+ | CHF 650.50 | 23.78% |
20+ | CHF 593.50 | 30.46% |
30+ | CHF 554.00 | 35.09% |
50+ | CHF 539.50 | 36.79% |
100+ | CHF 521.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |