

CHF 306.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 306.00 | - |
4+ | CHF 264.00 | 13.73% |
10+ | CHF 231.50 | 24.35% |
20+ | CHF 206.00 | 32.68% |
30+ | CHF 192.00 | 37.25% |
50+ | CHF 187.00 | 38.89% |
100+ | CHF 181.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.02 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 047 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |