

CHF 358.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 358.50 | - |
4+ | CHF 309.50 | 13.67% |
10+ | CHF 271.50 | 24.27% |
20+ | CHF 241.50 | 32.64% |
30+ | CHF 225.00 | 37.24% |
50+ | CHF 219.50 | 38.77% |
100+ | CHF 212.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |