

CHF 691.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 747.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 691.50 | - |
4+ | CHF 615.50 | 10.99% |
10+ | CHF 539.50 | 21.98% |
20+ | CHF 487.00 | 29.57% |
30+ | CHF 454.50 | 34.27% |
50+ | CHF 442.50 | 36.01% |
100+ | CHF 431.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |