

CHF 676.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 676.00 | - |
4+ | CHF 600.00 | 11.24% |
10+ | CHF 526.00 | 22.19% |
20+ | CHF 476.00 | 29.59% |
30+ | CHF 444.50 | 34.25% |
50+ | CHF 433.00 | 35.95% |
100+ | CHF 421.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |