

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.50 | - |
4+ | CHF 36.60 | 13.88% |
10+ | CHF 32.10 | 24.47% |
20+ | CHF 28.60 | 32.71% |
30+ | CHF 26.80 | 36.94% |
50+ | CHF 26.00 | 38.82% |
100+ | CHF 25.10 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |