

CHF 375.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.50 | - |
4+ | CHF 323.00 | 13.98% |
10+ | CHF 283.00 | 24.63% |
20+ | CHF 253.50 | 32.49% |
30+ | CHF 237.00 | 36.88% |
50+ | CHF 230.50 | 38.62% |
100+ | CHF 222.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |