

CHF 446.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 482.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 446.50 | - |
4+ | CHF 384.00 | 14.00% |
10+ | CHF 336.50 | 24.64% |
20+ | CHF 300.00 | 32.81% |
30+ | CHF 280.00 | 37.29% |
50+ | CHF 272.50 | 38.97% |
100+ | CHF 263.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |