

CHF 346.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 374.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 346.50 | - |
4+ | CHF 297.50 | 14.14% |
10+ | CHF 261.00 | 24.68% |
20+ | CHF 233.50 | 32.61% |
30+ | CHF 218.00 | 37.09% |
50+ | CHF 212.50 | 38.67% |
100+ | CHF 205.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |