

CHF 760.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 760.50 | - |
4+ | CHF 661.00 | 13.08% |
10+ | CHF 579.50 | 23.80% |
20+ | CHF 528.50 | 30.51% |
30+ | CHF 493.50 | 35.11% |
50+ | CHF 480.50 | 36.82% |
100+ | CHF 464.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |