

CHF 637.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 689.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 637.50 | - |
4+ | CHF 566.50 | 11.14% |
10+ | CHF 496.50 | 22.12% |
20+ | CHF 448.50 | 29.65% |
30+ | CHF 418.50 | 34.35% |
50+ | CHF 407.50 | 36.08% |
100+ | CHF 397.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |